QUAM-NICHOLS COMPANY | UL-7
Haut-parleur 8" O.D., once 10 aimant, 5W-25V transformateur, condensateur 10µf, autour de déflecteur, répertoriés UL 1480 (UUMW)

Nº PIÈCE FAB.  UL-7
Nº PIÈCE  320416
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le QUAM UL-5 est un dispositif de signalisation de protection anti-feu répertorié UL complet avec un 8 O.D. Fullrange, 10 condensateur mf, sélectionnez 5 transformateur volts watts-25 avec cavalier, perforé déflecteur 22 calibre en acier, boîtier acier 16 jauge. Ligne facultatifs supervisio n condensateur disponible. Baffle finition  : Hybride blanc époxy cuite au four.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Montage Montage haut-parleur de plafond
  • 8" haut-parleur avec une 10 mf condensateur et Volt 25 queue de cochon conduit
  • Comprend une enceinte d’ERD-8
  • Listé UL

Spécifications  :

Type d’appareil HAUT-PARLEUR
Environnement INDOOR
Alimentation 25 V
Code UNSPSC 46171600