APPROVED MANUFACTURERS | 1015-14/41-0 |
Fil de montage, UL 1015, 14 AWG, 41 brins, 600V, cuivre étamé, PVC, noir
Applications
Pour le câblage interne des demandes d’équipements électriques et électroniques.
Spécifications :
Matériau du conducteur | CUIVRE ÉTAMÉ |
---|---|
Taille du conducteur | 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE) |
Chef d’orchestre échouage | 41 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR |
Couleur de l’isolant | NOIR |
Matériau d’isolation | PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE |
Type de produit | UL STYLES 1000-1999 |
Conforme RoHS | OUI |
Blindé | NON BLINDÉ |
Température nominale | 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F) |
Style UL | UL TYPE AWM, STYLE 1015 |
Code UNSPSC | 26121539 |