Fabricants | 1015-16/26-8 |
Fil de montage, UL 1015, 16 AWG, 26 brins, 600V, cuivre étamé, PVC, gris

Nº PIÈCE  1015-16/26-8
Minimum de 325 MÈTRE(S)
En stock

Applications

Pour le câblage interne des demandes d’équipements électriques et électroniques.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 26 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant GRIS (ARDOISE)
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit UL STYLES 1000-1999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 1015
Code UNSPSC 26121539