Fabricants | 6 KL-1001F-01 |
AWG 10 105 ÉCHOUÉS STANDARD CUIVRE ÉTAMÉ FIL XLP COULEUR BLANC 90C 600V UL CSA NON VW-1

Nº PIÈCE  6KL-1001F-01
Minimum de 250 PIEDS
En stock

Description

Fil standard SIS. Conducteurs en cuivre multibrins étamés, recuits. Vous pouvez appliquer un ruban séparateur sur le chef d’orchestre. Isolation de tuyaux en polyéthylène réticulé (XLP). 90 C. 600 volts. Résiste à chaleur, l’humidité, flamme, huile et vapeurs corrosives.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 10 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 105 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant BLANC
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Type de produit STANDARD TÉLÉPHONIQUE
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 90 DEGRÉS CENTIGRADES (194 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 3173