Fabricants | 6 KL-1201F-09 |
AWG 12 65 ÉCHOUÉS STANDARD CUIVRE ÉTAMÉ FIL XLP COULEUR GRIS 90C 600V UL CSA NON VW-1

Nº PIÈCE  6KL-1201F-09
Minimum de 125 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fil standard SIS. Conducteurs en cuivre multibrins étamés, recuits. Vous pouvez appliquer un ruban séparateur sur le chef d’orchestre. Isolation de tuyaux en polyéthylène réticulé (XLP). 90 C. 600 volts. Résiste à chaleur, l’humidité, flamme, huile et vapeurs corrosives.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 12 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 65 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant GRIS (ARDOISE)
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Type de produit STANDARD TÉLÉPHONIQUE
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 90 DEGRÉS CENTIGRADES (194 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 3173