TRIPP LITE | UL17CB-15
Waber-by-Tripp Lite 9 industriels barrette d’alimentation, cordon 15-pi - accueille 1 transformateur

Nº PIÈCE FAB.  UL17CB-15
Nº PIÈCE  405490
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette UL17CB Lite Waber-by-Tripp-barre d’alimentation 15 offre une méthode pratique de distribution d’électricité dans les applications de montage workbench, fixation murale ou le plancher. Comprend 9 NEMA 5-15R prises, 1-8 avec 1 125 po centre à Centre espacement et un 9e sortie placée loin du reste sur le panneau face à la ligne d’entrée du cordon pour accueillir de grandes bougies d’obstruction minimale. Comprend 15 pied, cordon d’alimentation et de trous de montage des onglets pour être installé dans une grande variété d’applications. Bande de filaire, de multiples points de vente réduit l’encombrement câblage et permet la connexion de plusieurs appareils électriques à une seule prise murale. Transmission électrique non filtrée fait UL17CB-15 idéal pour distribuer des UPS de forme d’onde alternative ou puissance de générateur. Caractéristiques robuste tout en métal logement, lumineux interrupteur avec protection transparente pour éviter d’arrêt accidentel, 15 amp disjoncteur réarmable et schéma de couleur gris/bleu.

Caractéristiques

  • Multi-alimentation multiprise présente la répartition de la puissance pratique dans des applications de montage workbench, fixation murale ou sol
  • Comprend 9 NEMA 5-15R prises, 1-8 avec 1 125 po centre à Centre espacement et un 9e sortie placée loin du reste sur l’anel p opposée au cordon de ligne d’entrée pour accueillir de grandes bougies d’obstruction minimale
  • Commutateur d’alimentation illuminé avec transparent snap-over garde pour éviter d’arrêt accidentel
  • Trous de montage des onglets pour être installé dans une grande variété d’applications
  • UL1363 (é.-u., cUL (Canada)
  • puissance 15 ampères avec disjoncteur
  • cordon de ligne 15 pied AC

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610