TRIPP LITE | UL24RA-15 | 037332103611
Bande Waber-by-Tripp Lite Power industrielle avec 6 points de vente à Angle droit, cordon de 15 pieds, pattes de montage

Nº PIÈCE FAB.  UL24RA-15  | 037332103611
Nº PIÈCE  565651
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Multi-alimentation multiprise présente la répartition de la puissance pratique dans des applications de montage workbench, fixation murale ou sol
  • Comprend 6 prises de sortie 5-15R NEMA avec espacement de 1 625 pouces sortie de centre à centre
  • Commutateur d’alimentation illuminé avec transparent snap-over garde pour éviter d’arrêt accidentel
  • Trous de montage des onglets pour être installé dans une grande variété d’applications
  • L’orientation prise à angle droit accueille mieux transformateur gros bouchons
  • UL1363 (USA), cUL (Canada)
  • puissance de 15 ampères avec disjoncteur circt
  • cordon de ligne 15 pied AC

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU AUTONOME