TRIPP LITE | UL620-15 | 037332103703
Waber-by-Tripp Lite 6 industriels d’alimentation Strip, cordon de 15 pi, P 5-20 fiche

Nº PIÈCE FAB.  UL620-15  | 037332103703
Nº PIÈCE  565653
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Multi-alimentation multiprise présente la répartition de la puissance pratique dans des applications de montage workbench, fixation murale ou sol
  • Comprend 6 prises de sortie de 5-15R/20R de NEMA avec espacement de 1 625 pouces sortie de centre à centre
  • Commutateur d’alimentation illuminé avec transparent snap-over garde pour éviter d’arrêt accidentel
  • Trous de montage des onglets pour être installé dans une grande variété d’applications
  • UL1363 (USA), cUL (Canada)
  • puissance 20 ampères avec disjoncteur
  • cordon de ligne 15 pied AC

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610