TRIPP LITE | UL800CB-15
Waber-by-Tripp Lite 10 industriels d’alimentation Strip, cordon de 15 pi, Plug grand espacement

Nº PIÈCE FAB.  UL800CB-15
Nº PIÈCE  493591
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le UL800CB de Waber-by-Tripp Lite-barre d’alimentation 15 offre une méthode pratique, fiable et rentable de distribution d’énergie d’appareils, outils électriques, éclairage et autres équipements électriques. Comprend 10 prises de sortie NEMA 5-15R arrangés avec un espacement de douille de tradit ional mur d’accepter de gros équipements fiches avec blocage de sortie minimale. Comprend 15 pied AC cordon et tôle plate brides pour l’installation dans une grande variété d’applications. Bande de filaire, de multiples points de vente réduit câblage encombrement un d permet la connexion de plusieurs appareils électriques à une seule prise murale. Transmission électrique non filtrée fait UL800CB-15 idéal pour distribuer des UPS de forme d’onde alternative ou puissance de générateur. Caractéristiques robuste tout en métal logement, éclairé sorcière s puissance, 15 amp disjoncteur réarmable et schéma de couleur gris/bleu. FICHE/points de vente - entrée  : NEMA 5-15P/sortie  : 10 NEMA 5-15R électrique - 120 V C.A., 50/60 Hz, 15 a (nécessite une prise de courant murale standard NEMA 5-15R) FORMAT - cordon multiprise n répartition util

Applications

Offre une méthode pratique, fiable et rentable de distribution d’énergie d’appareils, outils électriques, éclairage et autres équipements électriques. Transmission électrique non filtrée, UL800CB-15 idéal pour la distribution d’énergie UPS ou générateur de forme d’onde alternative au matériel protégé.

Caractéristiques

  • Multi-alimentation multiprise offre une méthode pratique, fiable et rentable de distribution d’énergie d’appareils, outils électriques, éclairage et autres équipements électriques.
  • Comprend 10 prises de sortie NEMA 5-15R arrangé avec mur traditionnel socket SAVS ing d’accepter de gros équipements fiches avec blocage de sortie minimale
  • Lumineux marche/arrêt interrupteur contrôle l’alimentation de tous les points de vente
  • Trous de montage des onglets pour être installé dans une grande variété d’applications
  • Composant reconnu UL, testé à UL1363 (Power Tap), cUL (nord-américain)
  • puissance 15 ampères avec disjoncteur
  • cordon de ligne 15 pied AC

Spécifications  :

Nombre de prises 10
Type PDU sur bâti

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.