BOSCH SECURITY SYSTEMS | UML-193-90
18,5 % po. Couleur HD LED moniteur, résolution 1366 x 768, HDMI, DVI, entrées VGA, Audio, 120/230 V AC, 50/60 Hz

Nº PIÈCE FAB.  UML-193-90
Nº PIÈCE  493385
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Prise en charge jusqu'à une résolution Full HD 1920 x 1080 (UML-223-90) et 1366 x 768 (UML-193-90)
  • Entrées HDMI, DVI et VGA
  • 1,000:1 rapport de contraste élevé
  • Reproduction des couleurs précises
  • Panneau de rétro-éclairage LED pour la luminance plus élevée et faible consommation d’énergie
  • Temps de réponse rapide de 5 ms

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600