CORNING | UNI-3003-13U1
IDC 1 ligne universel Module (ULM), TandAction(tm) hybride IDC universel Station Protector (USP(tm))

Nº PIÈCE FAB.  UNI-3003-13U1
Nº PIÈCE  389805
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Corning Cable Systems UNI(tm) 3003 série universel dispositifs d’Interface de réseau sont des unités scellées pour l’environnement qui constituent des points de démarcation pour lignes d’abonnés. Les paliers de capacité 3-ligne, moulés à partir d’une classe thermoplastique, sont idéales pour des applications intérieures et extérieures. Les composants internes sont construits avec du laiton de qualité plus élevé et le matériel d’acier inoxydable pour une durabilité accrue et résistance à la corrosion. Modules de protecteur et de connexions réseau sont accessibles rapidement grâce à la conception de l’accès de telco en une seule étape. L’aménagement intérieur est spécialement conçue pour la flexibilité et l’universalité, capable d’accepter une grande variété de modules de ligne standard de l’industrie et des protecteurs. La fonctionnalité de composant logiciel enfichable sol minimise les temps d’installation et les erreurs de câblage, ce qui entraîne d’importantes économies opérationnelles. Des oeillets arrière et le bas-entrée poids lourds situent trouvent pour optimiser la gestion de câblage interne. Cette caractéristiques UNI-3003 le Module universel de ligne (ULM), équipé eith er isolation déplacement connexions (IDCs) ou bornes à vis, protection intégrée de fonctionnalités, telco démarcation et essais, ainsi que cessation d’abonné dans une unité compacte et modulaire. Le Module de ligne universel IDC est également disponible avec circuit de splitter ADSL/VDSL intégr é (ULM-DSL). qui répond aux exigences de tous les ADSL, ADSL2, ADSL2 +, VDSL et VDSL2 et inclut des améliorations de voyage anneau pour éviter les erreurs dans les déploiements de vidéo. Tous les Ulm ont un bypass innovant interrupteur design qui physiquement se désengage de la fiche de la prise avant l’accès au câblage de souscripteur, remplissant les exigences de sécurité d’UL. Leviers orange très visibles et portes module ligne gravée sur l’ULM IDC clairement indiquent chaque créneau de pointe/anneau, ainsi que connecté et d disconnecte IDC positionne. L’ULM IDC dépasse les exigences Telcordia pour raccordements étanches en intégrant les connexions de déplacement isolation (IDC), pont de l’abonné et RJ11 test jack dans un module étanche pour l’environnement.

Spécifications  :

Type DISPOSITIF D’INTERFACE RÉSEAU