SONY | UNI-INS7C1
Pendentif intérieur logement 7" pour SNC-RZ50N et SNC-RZ30N, 12V DC Input AC 24V Puissance inclus, dôme

Nº PIÈCE FAB.  UNI-INS7C1
Nº PIÈCE  326604
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Intérieur, 7" pendentif monter logement, SNC-RZ30N et SNC-RZ50N, AC24V intégrée d’approvisionnement DC12V. Dôme transparent inférieur.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Boîtier intérieur, pendentif
  • Supports  : SNC-RZ30N, SNC-RZ50N
  • 7" dôme inférieur de polycarbonate transparent
  • Montage plafond / mural, 1-1/2" TNP rapide connecter le raccord
  • AC24V intégré à DC12V d’alimentation.

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage PENDENTIF
Type de tension/courant VAC 24
Type LOGEMENT
Code UNSPSC 46171600