SONY | UNI-IRL7C2
7" caisson anti-vandalisme intérieur, montage plafond / mural pour SNC-RX, RH et série RS et SNC-RZ25N, sans électronique, dôme

Nº PIÈCE FAB.  UNI-IRL7C2
Nº PIÈCE  328896
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Anti-vandalisme intérieur logement avec dessus en aluminium coulé et la garniture, montage plafond / mural pour SNC-RH124, RS44N, RS46N, série RX et SNC-RZ25N. Pas d’électronique. Dôme transparent inférieur.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Pendentif anti-vandalisme intérieur fixer le boîtier
  • Supports  : SNC-RH124, SNC-RS44N, SNC-RS46N, SNC-RX530N, SNC-RX550N, SNC-RX570N, SNC-RZ25N
  • Monter dessus en aluminium et garniture
  • 7" dôme inférieur de polycarbonate transparent
  • Montage plafond / mural, 1-1/2" TNP rapide connecter le raccord
  • Pas d’électronique

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage PENDENTIF
Type LOGEMENT
Propriété spéciale RÉSISTANT AU VANDALISME
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle