SONY | UNI-ONL7C2W
7" pendentif outdoor, sans fil prêt logement avec H/B, pour SNC-RX, RH, RS et SNC-RZ25N, AC 24V, clair dôme

Nº PIÈCE FAB.  UNI-ONL7C2W
Nº PIÈCE  328868
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Outdoor, 7" montage plafond / mural caisson, avec chauffage contrôlé par thermostat et ventilateur, SNC-RH124, RS44N, RS46N, RX-série et RZ25N. Dôme transparent inférieur. Sans fil prêt. Entrée AC 24V

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été poursu par fournisseur.

Caractéristiques

  • Caisson extérieur, sans fil montage de prêts, pendentif
  • Prise en charge  :
  • SNC-RH124, SNC-RS44N, SNC-RS46N, SNC-RX530N, SNC-RX550N, SNC-RX570N, SNC-RZ25N
  • 7" dôme inférieur de polycarbonate transparent
  • Montage plafond / mural, 1-1/2" TNP rapide connecter le raccord
  • Commande thermostatique de radiateur et ventilateur
  • Prêt sans fil - cable avec connecteur MMCX à l’intérieur, N-connecteur au sommet de la coupole pour antenne externe
  • Entrée AC 24V
  • Cartes sans fil en option - SNCA-CFW5 à l’exception de la SNC-RZ25N qui exige SNCA-CFW1

Spécifications  :

Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type de montage PENDENTIF
Type LOGEMENT
Type de tension/courant VAC 24
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.