SONY | UNI-ONS7C1
7" pendentif en plein air avec H/B, logement pour SNC-RZ50N & SNC-RZ30N, AC24V, DC12V puissance inclus dôme

Nº PIÈCE FAB.  UNI-ONS7C1
Nº PIÈCE  328886
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

En plein air, 7" montage plafond / mural logement avec thermostatique contrôlée radiateur et ventilateur, SNC-RZ30N et SNC-RZ50N. 24V AC intégré à DC12V. Dôme transparent inférieur

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Boîtier extérieur, pendentif
  • Supports  : SNC-RZ30N, SNC-RZ50N
  • 7" dôme inférieur de polycarbonate transparent
  • Montage plafond / mural, 1-1/2" TNP rapide connecter le raccord
  • Termostatically contrôlée radiateur et ventilateur
  • Entrée de ca de 24V, intégré l’alimentation de 12V pour alimentation caméra DC

Spécifications  :

Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type de montage PENDENTIF
Type de tension/courant VAC 24
Type LOGEMENT
Code UNSPSC 46171600