SONY | UNI-OPL7C2
Pendentif sous pression extérieure boîtier 7" avec H/B pour SNC-RX, RH, RS et SNC-RZ25N, AC 24V, désactivez le dôme

Nº PIÈCE FAB.  UNI-OPL7C2
Nº PIÈCE  328866
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Outdoor, 7" dôme pressurisé logement, pendentif Mont, avec chauffage contrôlé par thermostat et ventilateur, pour SNC-RH124, RS44N, RS46N, RX-série et RZ25N. 24 V entrée ca. Dôme transparent inférieur

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Pendentif sous pression extérieure fixer le boîtier
  • Prise en charge  :
  • SNC-RH124, SNC-RS44N, SNC-RS46N, SNC-RX530N, SNC-RX550N, SNC-RX570N, SNC-RZ25N
  • 7" dôme inférieur de polycarbonate transparent
  • Montage plafond / mural, 1-1/2" TNP rapide connecter le raccord
  • Commande thermostatique de radiateur et ventilateur
  • Entrée AC 24V

Spécifications  :

Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type de montage PENDENTIF
Type de tension/courant VAC 24
Propriété spéciale SOUS PRESSION
Type LOGEMENT
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle