SONY | UNI-ORL7C2
7" extérieure boîtier anti-vandalisme avec H/B, montage plafond / mural pour SNC-RX, RH, RS et SNC-RZ25N, AC 24V, désactivez le dôme

Nº PIÈCE FAB.  UNI-ORL7C2
Nº PIÈCE  334704
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Palier en fonte d’aluminium anti-vandalisme 7" en plein air top et la garniture, avec chauffage contrôlé par thermostat et ventilateur, pendentif support pour SNC-RH124, RS44N, RS46N, RX-série et RZ25N, 24V alimentation. Dôme transparent inférieur

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Pendentif anti-vandale extérieure fixer le boîtier
  • Supports  : SNC-RH124, SNC-RS44N, SNC-RS46N, SNC-RX530N, SNC-RX550N, SNC-RX570N, SNC-RZ25N
  • Monter dessus en aluminium et garniture
  • 7" dôme inférieur de polycarbonate transparent
  • Montage plafond / mural, 1-1/2" TNP rapide connecter le raccord
  • Commande thermostatique de radiateur et ventilateur
  • Entrée AC 24V

Spécifications  :

Note de service MÉDIUM
Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type de montage PENDENTIF
Propriété spéciale RÉSISTANT AU VANDALISME
Type DÔME
Type de tension/courant VAC 24
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle