SONY | UNI-ORL7T2W
7" extérieure anti-vandale, pendentif sans fil prêt logement avec H/B, pour SNC-RX, RH, RS et SNC-RZ25N, AC 24V, teinté de dôme

Nº PIÈCE FAB.  UNI-ORL7T2W
Nº PIÈCE  328871
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Plein air 7" résistant au vandalisme, sans fil prêt logement avec dessus en aluminium coulé et la garniture, avec chauffage contrôlé par thermostat et ventilateur, pendentif monter pour la série RX et RZ25N, AC 24V, dôme teinté, RS46N, RS44N, SNC-RH124. Carte sans fil en option SN CA-CFW5 802,11 g ou SNCA-CFW1 pour SNC-RZ25N onl

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • 7" résistant au vandalisme, boîtier sans fil prêt pendentif monter
  • Les caméras il y a lieu  : SNC-RH124, SNC-RS44N, SNC-RS46N, SNC-RX530N, SNC-RX550N, SNC-RX570N, SNC-RZ25N
  • Monter dessus en aluminium et garniture
  • Montage plafond / mural, 1-1/2" TNP rapide connecter le raccord
  • Bas dôme polycarbonate teinté
  • Commande thermostatique de radiateur et ventilateur
  • Wireless ready - cable avec connecteur MMCX à l’intérieur, N-connecteur au sommet de la coupole pour antenne externe
  • Entrée AC 24V
  • Cartes sans fil en option - SNCA-CFW5 à l’exception de la SNC-RZ25N qui exige SNCA-CFW1

Spécifications  :

Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type de montage PENDENTIF
Type de tension/courant VAC 24
Propriété spéciale RÉSISTANT AU VANDALISME
Type LOGEMENT
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.