SONY | UNI-PBU1
Bloc alimentation pour la série UNI 7" pendentif monter boîtiers, nécessite UNI-WMB1 avec le boîtier, Clips inclus pour Pole Mount, AC110V en AC24V sur

Nº PIÈCE FAB.  UNI-PBU1
Nº PIÈCE  383391
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’UNI-PBU1 est une source d’alimentation extérieure conçu pour compléter l’enclos extérieur de Sony. Cet appareil est livré avec bloc d’alimentation 84va, conçu pour 220 V ca ou 120 V C.A. entré avec 24 V tension de sortie. Conçu pour fonctionner directement avec les boîtiers de dôme extérieure de Sony utilisant le support mural UNIWMB1 avec 120 ou 220 V AC input, output 24 V AC @ 84va, Nema 4 et IP 66 normes avec forte fonte aluminium de construction. Il a également un fusible re-définissable pour la puissance de l’appareil photo et accessoires (radiateur/ventilateur) avec un interrupteur marche/arrêt de sécurité.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Unité de bloc d’alimentation peut être montée directement sur un mur. Clips fournis pour montage sur poteau
  • Enclos de NEMA4 extérieur robuste en aluminium coulé
  • Porte à charnières pour accès facile
  • Accepte 110V ou 220V AC d’entrée
  • AC 24V, 96W puissance
  • UNI-WMB1, UNI-MDB1, UNI-MDB2 et UNI-MDB3 monte directement à porte battante

Spécifications  :

Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type de montage SURFACE
Type de tension/courant VAC 24
Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121031