SONY | UNI-WMB4
Appareil photo montage support, support mural col de cygne, 9,8" largeur x profondeur 3,3" x 6,4" hauteur, aluminium, gris, pour caméra de vidéosurveillance clair

Nº PIÈCE FAB.  UNI-WMB4
Nº PIÈCE  484365
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Ce support col de cygne mural est idéal pour une Installation extérieure de Sony Mini dôme vidéo caméras de sécurité
  • Le pouce 1 filetage est Compatible avec l’UNI-MDPHM, UNI-MDPDH180, UNI-MDPH120, UNI-MDPX et pendentif UNI-MDPVM772-adaptateur de montage
  • Standard modèle de trou de fixation mur est Compatible avec adaptateur de montage de coin, Pole Mount adaptateur UNI-CMA1 et Outdoor Power bloc Case UNI-PBU1
  • L’adaptateur de montage pendentif est nécessaire lorsque vous utilisez l’UNI-WMB4

Spécifications  :

Note de service LUMIÈRE
Type d’environnement INDOOR
Type de montage MUR
Type DÔME
Code UNSPSC 31162308