TRIPP LITE | UNIPLUGINT | 037332080677
Multi International Power adaptateur pour prises IEC-320-C13

Nº PIÈCE FAB.  UNIPLUGINT  | 037332080677
Nº PIÈCE  565654
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Adaptateur de sortie UNIPLUGINT de Tripp Lite permet la connexion d’une grande variété de fiches internationales sur une prise d’interface standard IEC 320 C13 ordinateur
  • Module plug-in direct se connecte directement à une sortie de dispositif de protection à prise ou alimentation mur
  • Ouvertures de récipient de forme unique sortie acceptent de nombreux types de prises internationales, y compris les types courants de britanniques, Français et allemands
  • Entrée des interfaces de connexion prise IEC 320 C14 avec récipient C13
  • UNIPLUGINT n’est pas un convertisseur de tension, vérifier la compatibilité de voltage du matériel avant la connexion

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610