SECURITRON MAGNALOCK CORP | UNL-24
Serrure électromécanique Strike, 24 volts DC, 200 milliampères, 1500 Lb charge, en acier inox satiné

Nº PIÈCE FAB.  UNL-24
Nº PIÈCE  CS182213
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Pas de coupe ou de modification du montant requis
  • Ne motorisé, aucun solénoïdes
  • Installation entièrement dissimulée
  • Maintient la fonction assurée en tout temps
  • Service continu
  • Communiqués en vertu de la précharge
  • Capteur de statut de verrou est Standard (SPDT)

Spécifications  :

Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Matériel d’armature ALUMINIUM, BOIS OU MÉTAL CREUX
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 5/8
Montage POUR LES INSTALLATIONS DE LA LIGNE MÉDIANE
Type de produit POUR UNE UTILISATION AVEC SERRURE CYLINDRIQUE
Catégorie de ventes GÂCHE ÉLECTRIQUE
Tirer force - Lbs 1000 - 1500 LBS.
UL ÉTIQUETTE DE 3 HEURES FEU UL
Tension et devoir CONT SERVICE CONTINU DE 24 VOLTS DC
Commutateurs MONITEUR DE PÊNE DEMI-TOUR
Tension et devoir INT FONCTIONNEMENT INTERMITTENT 24 VOLTS DC
Garantie DURÉE DE VIE
Code UNSPSC 31162407