COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | UNP510 - 24P | CC0057539/1
Panneau de brassage catégorie Uniprise 5e, Port 24

Nº PIÈCE FAB.  UNP510-24P  | CC0057539/1
Nº PIÈCE  331417
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les panneaux de brassage UNP510 incluent maintenant les porte-étiquettes intégrés et une nouvelle barre de gestion de câblage arrière qui peut être rapidement montée directement sur l’arrière des panneaux sans aucun matériel.



Ce produit est discontinué par le fournisseur. Utilisez Anixter #55067as le remplacement proposé.

Caractéristiques

  • Porte étiquette intégré avec claire protège-étiquettes et étiquettes en papier blanc
  • Porte-étiquette accepte icônes UNJ dans un large éventail de couleurs et d’icônes peuvent être installés sur chaque port (icônes vendus séparément)
  • Barre de gestion de câblage arrière peut être rapidement monté directement sur l’arrière des panneaux permettant la
  • panneau pour être monté dans un rack ou l’avant de l’armoire
  • Barre de gestion de câblage arrière peut être rapidement monté directement sur l’arrière des panneaux permettant la
  • panneau pour être monté dans un rack ou l’avant de l’armoire
  • Satisfait ou dépasse la catégorie 5 et exigences 5e catégorie dans l’ISO/CEI 11801 (2002), EN50173-1 (2002) et ANSI/TIA-568-C.2

Informations techniques

IP1

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.