COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | UNP510 - 48P | CC0057547/1
Panneau de brassage catégorie Uniprise 5e, port 48

Nº PIÈCE FAB.  UNP510-48P  | CC0057547/1
Nº PIÈCE  331418
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Les panneaux de brassage UNP510 incluent maintenant les porte-étiquettes intégrés et une nouvelle barre de gestion de câblage arrière qui peut être rapidement montée directement sur l’arrière des panneaux sans aucun matériel. La barre peut être installée à l’arrière du châssis ou attachée aux panneaux avant étant monté. ; Les panneaux UNP510 sont disponibles dans 12 *, 18, 24 et 48 port versions et sont conçus pour monter dans les armoires et racks 19-pouce standard. L’arrière du panneau se compose de plaisance amicale isolation étanche couleur déplacement des connexions. Caractéristiques de conception incluent des options de résiliation pour les schémas de câblage ni T568A ni T568B.

Caractéristiques

  • Disponible en 24 pouces (12RU), 36-pouce (19RU) et hauteurs 48 pouces (26RU)
  • Swing caractéristique facilite avant et arrière accès pour un changement rapide et l’entretien
  • Conforme aux normes
  • 12-24 prémontés taraudés Rails réglables
  • Fourni avec vis de montage des équipements 20
  • jury secondaire 4-pouces avec haut et bas cable accès défonçables
  • Secondaire de l’arrière dispose de câble défonçables avec accès haut et bas
  • RAS côté panneaux  : solide ou ventilé
  • Panneaux de fleur supérieure  : solide, ventilé ou prémonté avec ventilateurs
  • Verrouillage des compartiments avant et arrière, clé identique
  • En option Fans prémontés pour contrôle thermique
  • Navire placards entièrement assemblé
  • Matériau  : acier
  • Finition  : Revêtement époxy Durable Power Coat finition

Description des spécifications

Profondeur  : 1,75 po
Diamètre sur diélectrique, maximale  : 46 po
Diamètre sur diélectrique, minimum  : 30 po
Hauteur  : 3,50 po
Largeur  : 19,00 po
Catégorie ANSI/TIA : 5e
Notation actuelle @ à la température actuelle  : 1,5 A @ 20C, 1,5 A @ 68 F
Ve de tenue diélectrique, RMS, conductrice de surface @ tension à fréquence  : 1 500 V AC 60 Hz
Diélectrique tension de tenue, RMS, contact-à-contact @ tension à fréquence  : 1 000 V AC 60 Hz
Résistance d’isolation minimale  : 500 mOhm
Indice d’inflammabilité  : UL 94 V-0
Tperature de fonctionnement  :-10 à + 60 C (+ 14 F à + 140 F)
Humidité relative  : jusqu'à 95 %, sans condensation
Norme de sécurité  : UL, cUL
Température de stockage  :-40C à + 70C (-40 F à + 158 F)
Marque  : Uniprise
Type de câble  : U/UTP (non blindé)
Couleur  : noir
Modules, quantité  : 8uct Type  : panneau
Type de support  : EIE 19 dans
Unités en rack  : 2
Total Ports, quantité  : 48
Calibre du conducteur, solide  : 22 AWG, 24 AWG, 26 AWG
Calibre du conducteur, brin  : 22 AWG, 24 AWG
Type de conducteur  : solide, brin (7 brins)
Type de matériau  : Percutantes, flamme rett, acier poudre-enduit thermoplastique
Placage de sortie/Module de Contact  : métaux précieux
Fiche Insertion vie Test fiche  : Fiche de CEI 60603-7 conforme
Fiche Insertion vie, minimum  : 750 fois
Force de rétention plug, minimum  : 30 lbf, 133 N
Arrière résiliation Cont placage  : métaux précieux
Type de terminaison arrière  : IDC
Câblage  : T568A, T568B

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Nombre de Ports 48
Unités de bâti 2
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.