COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | UNP510-ANG - 48P | CC0057562/1
Catégorie Uniprise 5e 48 Port incliné Patch Panel

Nº PIÈCE FAB.  UNP510-ANG-48P  | CC0057562/1
Nº PIÈCE  356749
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Les panneaux de brassage Angled Uniprise Solutions sont conçues pour une configuration rapide et reproductible de catégorie 6 et catégorie 5e circuits. L’arrière du panneau se compose de connexions déplacement isolation étanche au gaz pour raccordement sécurisé. Respectueux de l’artisanat design propose des terminaisons pour les schémas de câblage ni T568A ni T568B. Chaque module 6-port comprend cable tie slots (et liens) pour fixer rapidement les câbles. Icône intégrée de porte-étiquettes pour identifier les ports facile, sont également inclus. Cable management/souche secours bars sont également inclus. La version 24-port comprend (1) barre de secours de gestion/souche de fil, alors que le 48-port est livré avec (2). Durée d’insertion est supérieure 750 cycles. Les panneaux inclinées permettent l’acheminement des cordons de raccordement directement à la gestion de fil vertical, éliminant le besoin pour les organisateurs de patchcord horizontale.

Caractéristiques

  • Porte étiquette intégré avec claire protège-étiquettes et étiquettes en papier blanc
  • Porte-étiquette accepte icônes UNJ dans un large éventail de couleurs et d’icônes peuvent être installés sur chaque port (icônes vendus séparément)
  • Barres de secours arrière câble management/souche peuvent être rapidement montés directement sur les panneaux sans matériel ni vis
  • Applications  : chambres de télécommunications, équipement, principaux connecteurs en croix, Croix intermédiaire se connecte et centres de données
  • Options de résiliation pour les schémas de câblage soit T568A ou T568B sont incluses
  • Satisfait ou dépasse les exigences de la catégorie 6 dans l’ISO/CEI 11801 (2002), EN50173-1 (2002) et ANSI/TIA-568-C.2
  • Est également conforme avec la norme ANSI/TIA/EIA-606-A, 150/IED 11801, le CENELEC et l’EN50173-1

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Résiliation Connecteur autodénudant
Couleur NOIR
Nombre de Ports 48
Unités de bâti 2
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.