COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | L’APNU-U-610-2U-48 | 760180075
Uniprise catégorie 6 48 Port angle Panneau de brassage

Nº PIÈCE FAB.  UNPA-U-610-2U-48  | 760180075
Nº PIÈCE  531804
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les panneaux de brassage Angled Uniprise Solutions sont conçues pour une configuration rapide et reproductible de catégorie 6 et catégorie 5e circuits. L’arrière du panneau se compose de connexions déplacement isolation étanche au gaz pour raccordement sécurisé. Respectueux de l’artisanat design propose des terminaisons pour les schémas de câblage ni T568A ni T568B. Chaque module 6-port comprend cable tie slots (et liens) pour fixer rapidement les câbles. Icône intégrée de porte-étiquettes pour identifier les ports facile, sont également inclus. Cable management/souche secours bars sont également inclus. La version 24-port comprend (1) barre de secours de gestion/souche de fil, alors que le 48-port est livré avec (2). Durée d’insertion est supérieure 750 cycles. Les panneaux inclinées permettent l’acheminement des cordons de raccordement directement à la gestion de fil vertical, éliminant le besoin pour les organisateurs de patchcord horizontale.

Caractéristiques

  • Porte étiquette intégré avec claire protège-étiquettes et étiquettes en papier blanc
  • Porte-étiquette accepte icônes UNJ dans un large éventail de couleurs et d’icônes peuvent être installés sur chaque port (icônes vendus séparément)
  • Barres de secours arrière câble management/souche peuvent être rapidement montés directement sur les panneaux sans matériel ni vis
  • Applications  : chambres de télécommunications, équipement, principaux connecteurs en croix, Croix intermédiaire se connecte et centres de données
  • Options de résiliation pour les schémas de câblage soit T568A ou T568B sont incluses
  • Satisfait ou dépasse les exigences de la catégorie 6 dans l’ISO/CEI 11801 (2002), EN50173-1 (2002) et ANSI/TIA-568-C.2
  • Est également conforme avec la norme ANSI/TIA/EIA-606-A, 150/IED 11801, le CENELEC et l’EN50173-1

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur NOIR
Nombre de Ports 48
Unités de bâti 2
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage A/B UNIVERSEL