BOSCH SECURITY SYSTEMS | UPA-2430-60
Power Supply, 120 V AC, 60 Hz entrée, 24 V AC, 60Hz, 30 V une sortie

Nº PIÈCE FAB.  UPA-2430-60
Nº PIÈCE  380753
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Fournit une alimentation efficace et constante pour caméras CCD et mégapixels, claviers et autres produits d’utilisation de faible puissance
  • Les modèles sont extrêmement économe en énergie
  • Respectent ou dépassent les exigences internationales, efficacité énergétique niveau IV
  • VCA 24 et 12 V DC secondaire

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage SURFACE
Type BLOC D’ALIMENTATION
Type de tension/courant VAC 24
Code UNSPSC 39121031