BOSCH SECURITY SYSTEMS | HUP-C610N-L8120
APPAREIL PHOTO/OBJECTIF TRAÎNEAU ASSEMBLÉE POUR HSP INCLUT LTC 0610 DINION XF 1/2 POUCE NTSC WDR COULEUR CAMÉRA ET LTC 3293/30 8120 MM ZOOM LENS

Nº PIÈCE FAB.  UPH-C610N-L8120
Nº PIÈCE  449590
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le système de positionnement Bosch à grande vitesse (HSP) est une solution complète qui est élevée sur la qualité et de performance. Il peut pan 360 en continu à des vitesses allant jusqu'à 100 par seconde. Une vaste gamme d’options vous permet d’adapter le système à votre rticulières édias spécifiques. Par exemple, les HSP offre une variété de DinionXF et Dinion 2 X caméras et combinaisons de lentilles, et le système peut être commandé avec deux Bosch AEGIS UFLED illuminateurs pour fonctionner dans des environnements sombres. Autopan et patrol fonctions ar e précise à 0,02, avec des étiquettes de texte assignés aux présélections pour un confort optimal. Objectif automatique mise à l’échelle, qui cesse de zoom et vitesse synchronisée, assure des images vidéo lisses tout au long de pan et tilt mouvement.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Casseroles à 100 degrés par seconde, 360 degré de rotation continue
  • Inclinaisons jusqu'à 40 degrés par seconde, -90-degré à + 40-gamme degrés
  • Choix de caméras couleur DinionXF ou Dinion 2 X jour/nuit et de combinaisons de zoom motorisé
  • IP 66 évalué, robuste et attractive boîtier avec jusqu'à 20 kg charge équilibrée
  • Montage de Bosch AEGIS UFLED illuminateur infrarouge optionnel s’attache directement au système de positionnement à haute vitesse pour fonctionner dans des environnements sombres

Description des spécifications

LTC DinionXF 0610 NTSC caméra/objectif Assemblée

Spécifications  :

Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution TVL 540
Processus de signal ANALOG

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.