BOSCH SECURITY SYSTEMS | HUP-DRC-24
HSP Base intégrée de système de positionnement avec boîtier vide pour DINION caméra/objectif Assembly inclut des essuie-glace, 24 V AC (sans transformateur)

Nº PIÈCE FAB.  UPH-HWD-24
Nº PIÈCE  454400
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le système de positionnement Bosch à grande vitesse (HSP) est une solution complète qui est élevée sur la qualité et de performance. Il peut pan 360 en continu à des vitesses allant jusqu'à 100 par seconde. Une vaste gamme d’options vous permet d’adapter le système à votre rticulières édias spécifiques. Par exemple, les HSP offre une variété de DinionXF et Dinion 2 X caméras et combinaisons de lentilles, et le système peut être commandé avec deux Bosch AEGIS UFLED illuminateurs pour fonctionner dans des environnements sombres. Autopan et patrol fonctions ar e précise à 0,02, avec des étiquettes de texte assignés aux présélections pour un confort optimal. Objectif automatique mise à l’échelle, qui cesse de zoom et vitesse synchronisée, assure des images vidéo lisses tout au long de pan et tilt mouvement.



Cette partie est plus supportée par sulier. Anixter #510993 servir de remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Casseroles jusqu'à 100º par seconde, 360º rotation continue
  • Inclinaisons jusqu'à 40º par seconde, - 90º à + 40º gamme
  • Choix de caméras couleur DinionXF ou Dinion 2 X jour/nuit et de combinaisons de zoom motorisé
  • IP 66 évalué, robuste et attractive boîtier avec jusqu'à 20 kg charge équilibrée
  • Montage de Bosch AEGIS UFLED illuminateur infrarouge optionnel s’attache directement au système de positionnement à haute vitesse pour fonctionner dans des environnements sombres

Spécifications  :

Note de service LOURDES
Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type de tension/courant VAC 24
Format de contrôle COAXIAL
Type de contrôle ZOOM PAN-TILT
Longueur focale FIXE 3 MILLIMÈTRES
Propriété spéciale HAUTE SÉCURITÉ
Paramètre de montage CAISSON POUR CAMÉRA
Fonction Pan 360 DEGRÉS
Type ZOOM MOTORISÉ
Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.