MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | UPS-1000R
Montage en rack Ups, 1000Va / 750W, 2 (3 1/2) de l’espace, noir finition

Nº PIÈCE FAB.  UPS-1000R
Nº PIÈCE  394381
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Système UPS caractéristiques sortie sinusoïdale Pure, optimisé pour les performances du système

Caractéristiques

  • Technologie d’onde sinusoïdale pure ; seulement 1,5 % nominal distorsion harmonique totale (THD)
  • Régulation de tension automatique assure un rendement stable de V AC 120
  • Circuit d’économiseur d’énergie réduit la consommation de puissance UPS par jusqu'à 75 % par rapport aux conceptions traditionnelles de UPS
  • Comact rackmount châssis seul 19 profonde
  • Non critiques charge délestage et haute capacité batteries étendent l’exécution pour les charges critiques
  • Modèles avec contrôle individuel prise disponible
  • Temps de transfert rapide 4 milliseconde n’assure aucune locup de perturbation ou d’équipement de système
  • Pack d’extension batterie option - Connectez jusqu'à 10 à un seul système UPS pour demi-charge étendu exécuter fois jusqu'à 20 heures !
  • S’intègre facilement aux systèmes de contrôle à l’aide de RS-232
  • Piles remplaçables à chaud pour une maintenance facile
  • Logiciel Power Manager permet le configurion des paramètres système vital
  • 3 ans de garantie sur les pièces électroniques
  • Total de surtension 8 protégé des points de vente

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.