TRIPP LITE | UR022-003-RA
Universel réversible USB 2 Hi-Speed Cable (droite / gauche Angle réversible A à B M/M), 3 pi.

Nº PIÈCE FAB.  UR022-003-RA
Nº PIÈCE  642847
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

UR022-003-RA, pi 3 USB2 de Tripp Lite gauche / droite Angle « A » pour le câble périphérique B, avec Universal / connecteur réversible « A », répond ou dépasse USB 2,0 spécifications. Pas deviner comment brancher dans le port de l’ordinateur ou le concentrateur... Se connecte dans les deux sens. Rétro-compatible - peut être utilisé avec d’anciennes applications USB1,1 ainsi. Tous les câbles du Tripp Lite USB 2,0 incluent la feuille supérieure de blindage pour les communications de données fiable, exempt d’erreurs. Les taux de transfert de données beaucoup plus rapides de USB 2,0 (jusqu'à 480 Mbits/s) le rendent parfait pour les applications multimédia. Caractéristiques du nickel plaqués connecteurs et contacts en cuivre plaqués or pour une conductivité supérieure. Le câble est fabriqué avec des connecteurs moulés et décharge de traction intégrale pour la résistance et une durabilité accrue.

Applications

Plaqué or contacts et extrémités moulées offrent une durée d’utilisation

Caractéristiques

  • 3ft, USB 2,0 droite / gauche Angle A-mâle à B-Male, avec Universal / réversible « A » connecteur
  • Conforme, à 480 Mbit/s taux de transfert USB 2
  • Rétrocompatible avec les générations précédentes d’USB
  • Plaqué or contacts et extrémités moulées offrent une durée d’utilisation
  • Paire de données AWG, 24AWG puissance pai

Description des spécifications

Rétrocompatible avec les générations précédentes d’USB

Informations techniques

Prise en charge IPv4 et IPv6 pack Checksum Offload Engine (COE) et grand segment TCP offload (LSO) pour réduire la charge CPU

Spécifications  :

Code UNSPSC 32101517