TRIPP LITE | UR030-006-UDA
Câble 2 Hi-Speed USB réversible universel (haut / bas Angle réversible A 5 broches Mini-b M/M), 6-pi.

Nº PIÈCE FAB.  UR030-006-UDA
Nº PIÈCE  642862
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

UR030-006-UDA 6-ft de Tripp Lite, haut / bas Angle réversible USB 2 « A » avec le câble périphérique 5 broches Mini-B, respecte ou dépasse USB 2,0 spécifications. Se connecte à un appareil photo numérique, PDA, téléphone cellulaire, etc. à un port USB sur un ordinateur ou un hub. Rétrocompatible - peut être utilisé avec les ancien USB 1,1 applications ainsi. Tous les câbles du Tripp Lite USB 2,0 comprennent la feuille supérieure de blindage pour les communications de données fiable, exempt d’erreurs. Les taux de transfert de données beaucoup plus rapides de USB 2,0 (jusqu'à 480 Mbits/s) le rendent parfait pour les applications multimédia. Caractéristiques du nickel plaqués connecteurs et contacts en cuivre plaqués or pour une conductivité supérieure. Le câble est fabriqué avec des connecteurs moulés et décharge de traction intégrale pour la résistance et une durabilité accrue.

Applications

Prend en charge plus rapide taux de transfert de données (1,5 à 480 Mbits/s) pour la basse vitesse et dispositifs haute vitesse, y compris des applications multimédias

Caractéristiques

  • Haut / bas Angle réversible « A » connecteur se branche dans n’importe quelle direction
  • Satisfait ou dépasse USB 2,0 spécifications
  • Se connecte aux appareils photo, téléphones portables, PDA, etc. avec 5-Pin Mini-connecteurs USB B
  • Prend en charge plus rapide taux de transfert de données (1,5 à 480 Mbit/s) à basse vitesse un dispositifs de haute vitesse, y compris des applications multimédias
  • Premium double utilisation de câbles blindés avec tresse cuivre étamé et aluminium aluminium Mylar
  • Nickel plaqués connecteurs et contacts en cuivre plaqués or pour une conductivité supérieure.
  • Connecteurs moulés et soulagement teinté intégrale pour la résistance et une durabilité accrue.

Description des spécifications

Se connecte aux appareils photo, téléphones portables, PDA, etc. avec 5-Pin Mini-connecteurs USB B

Informations techniques

Nickel plaqués connecteurs et contacts en cuivre plaqués or pour une conductivité supérieure.

Spécifications  :

Code UNSPSC 32101517