TRIPP LITE | UR050-003-24 G
Un câble 2 Hi-Speed USB réversible universel, 28/24AWG (réversible A 5 broches Micro B M/m), 3-pi.

Nº PIÈCE FAB.  UR050-003-24G
Nº PIÈCE  642866
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

UR050-003-24 G 3-pi USB de Tripp Lite 2,0 A Micro-b câble caractéristiques universel / réversible « A » connecteur, qui prend la conjecture hors de position « A » du connecteur pour le branchement de quelle façon. Micro-USB est la dernière génération de connecteur USB et se trouve sur les téléphones portables, PDA, USB On-the-Go (OTG) dispositifs, appareils photo numériques, tablettes et plus. Construit de câble double blindage de premium avec étamé cuivre étamé et aluminium mylar aluminium mettant en vedette torsadée 28AWG lignes de données et de lignes électriques 24AWG. Lignes électriques 24AWG permettant la charge de supérieurs appareils électriques tels que les tablettes, qui câble Micro USB standard 28AWG ne pouvez pas charger suffisamment. USB câble nominale 2 poignées 480Mbps taux de transfert.

Applications

Prend en charge USB taux de transfert des données 2 480Mbps

Caractéristiques

  • USB Universal / réversible A mâle vers Micro-B mâle
  • Construit des lignes électriques 24AWG pour la taxation des poids supérieurs appareils électriques tels que les comprimés, quels câbles de Micro USB 28AWG standard ne peut pas suffisamment charge
  • Premium double blindage câble avec tresse cuivre étamé et aluminium mylar aluminium caractéristiques twisted 28AWG lignes de données et les lignes électriques 24AWG
  • Prend en charge USB taux de transfert des données 2 480Mbps

Description des spécifications

Premium double blindage câble avec tresse cuivre étamé et aluminium mylar aluminium caractéristiques twisted 28AWG lignes de données et les lignes électriques 24AWG

Spécifications  :

Code UNSPSC 32101517

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.