TRIPP LITE | UR050-006
Universel réversible USB 2 Hi-Speed Cable (réversible A 5 broches Micro B M/m), 6 pi.

Nº PIÈCE FAB.  UR050-006
Nº PIÈCE  642868
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite UR050-006, 6ft USB 2,0 A câble Micro-B, dispose d’un universel / réversible « A » connecteur, qui prend la conjecture hors de position « A » du connecteur pour le branchement de quelle façon. Micro-USB est la prochaine génération de connecteur USB qui se trouve sur les téléphones cellulaires, PDA, les périphériques USB On-the-Go (OTG), appareils photo numériques et plus encore. Plus petit et plus durables (10 000 cycles d’insertion) que les connecteurs mini-B existants, Micro-USB s’occupent également de transferts de puissance, mais aussi des données. L’USB Implementers Forum (USB-IF) a conçu le Micro-USB d’éliminer bon nombre des propriétaires connecteurs Mini trouvé sur des appareils numériques de différents fabricants, et ce sera la connexion USB standard sur les téléphones des fabricants principaux de téléphone portable. USB câble nominale 2 poignées 480Mbps taux de transfert.

Applications

Transfert de données et d’alimentation

Caractéristiques

  • USB Universal / réversible A mâle vers Micro-B mâle
  • Disponible en longueurs de 3 pi, 6 pi et 10 pi
  • 480Mbps USB taux de transfert de données 2,0
  • Transfert de données et d’alimentation

Description des spécifications

480Mbps USB taux de transfert de données 2,0

Spécifications  :

Code UNSPSC 32101517