MERSEN | US3J2
porte-fusible de 30 a 2-pôle classe J UltraSafeTM

Nº PIÈCE FAB.  US3J2
Nº PIÈCE  559347
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mersen classe modulaire ultraSafe porte fusibles J introduire un nouveau niveau de sécurité et facilité d’installation ou des fusibles de remplacement classe J. Porte fusibles ultraSafe se qualifier comme doigt résistant à une teneur de IP20 de protection selon les normes CEI. Le US3J peut accueillir 30 a cla

Applications

Pour moteurs de 600 volt, transformateurs, éclairage, chauffage, contrôlent des circuits et des charges générales.

Caractéristiques

  • Protection de doigt-safe IP20
  • Voyants fusible en option
  • Montage sur rail DIN
  • Format compact
  • Changement de fusible rapide et facile

Description des spécifications

Volts  : 600 V AC/DC
Amplis  : US3J - 30 a Maximum, US6J - 60 a Maximum
SCCR  : 200kA

Spécifications  :

Type FUSIBLES