MERSEN | US3J3I
porte-fusible classe J UltraSafeTM 30 a 3-pole avec indicateur

Nº PIÈCE FAB.  US3J3I
Nº PIÈCE  559348
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mersen classe modulaire ultraSafe porte fusibles J introduire un nouveau niveau de sécurité et facilité d’installation ou des fusibles de remplacement classe J. Porte fusibles ultraSafe se qualifier comme doigt résistant à une teneur de IP20 de protection selon les normes CEI. Le US3J peut accueillir 30 a cla

Applications

Pour moteurs de 600 volt, transformateurs, éclairage, chauffage, contrôlent des circuits et des charges générales.

Caractéristiques

  • Protection de doigt-safe IP20
  • Voyants fusible en option
  • Montage sur rail DIN
  • Format compact
  • Changement de fusible rapide et facile

Description des spécifications

Volts  : 600 V AC/DC
Amplis  : US3J - 30 a Maximum, US6J - 60 a Maximum
SCCR  : 200kA

Spécifications  :

Type FUSIBLES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.