ELECTRO-VOICE | US602FL
Microphone dynamique Grip-to-talk anti-bruit, noir

Nº PIÈCE FAB.  US602FL
Nº PIÈCE  708389
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le US602FL de modèles est un microphone dynamique main basse impédance avec un commutateur de Pashto-talk. Le modèle US602FL est un bidirectionnel, microphone antibruit, conçu pour la transmission vocale haute articulation dans des conditions de bruit ambiant élevé. L’ophone micr peut être utilisé dans des situations bruyantes où communications vocales avec succès serait impossibles autrement. Les micros a une stabilité de niveau et une grande performance à haut rendement grâce à larges extrêmes de température et d’humidité, rendant le US602FL un excellent choix pour les communications. Les applications typiques incluent radioamateur, police, services maritimes, commerciaux et de téléavertissement. La US602FL de bruit caractéristique rend particulièrement efficace pour une utilisation dans les applications de sonorisation où sev ere commentaires en raison de la position du microphone en ce qui concerne les haut-parleurs est un problème. Le US602FL est conçu pour une utilisation confortable et pratique. Le style fonctionnel, le boîtier en Polycarbonate extrêmement durable et l’ensemble d’interrupteur à vie tous je n entraîner un micro avec une performance supérieure, capable de survie à long terme dans les applications les plus exigeantes.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Spécifications  :

Type MICRO

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.