TRIPP LITE | USA-19HS
Keyspan adaptateur Serial, TAA USB à grande vitesse

Nº PIÈCE FAB.  USA-19HS
Nº PIÈCE  509247
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le Keyspan USA-19HS haute vitesse USB-to-Serial adaptateur permet de connecter un périphérique série à un ordinateur ou un ordinateur portable avec un port USB Type A port. Largement recommandée par les fabricants d’appareils de série, les USA-19HS attache à commutateurs, routeurs, scanners de codes barres, GPS, dispositifs de point de vente, matériel de laboratoire, périphériques de stockage réseau et autres dispositifs avec un port série 9 broches. Le transfert de données inclus 3-pied détachable câble supporte des vitesses allant jusqu'à 230 Kbits/s-deux fois aussi rapide qu’un port série intégré. Les USA - 19H S travaille avec n’importe quel câble USB jusqu'à 4,88 m 16-pi. Une LED indique l’activité données. Cet adaptateur ne nécessite aucune alimentation externe et, à seulement 2 onces, ensembles loin facilement dans votre sac d’ordinateur portable pour utiliser sur la route. Logiciel du ligne Windows monitor et les données de trace incluent d. facile à mettre à niveau avec des téléchargements de logiciels libres. Fonctionne avec Windows jusqu'à 10 et Mac OS jusqu'à 10,11.

Forfait comprend  :
USA-19HS Keyspan haute vitesse USB-to-Serial Adapter
USB câble de Type A, 0,91 m 3-ft.
CD avec driver et manuel du propriétaire

Caractéristiques

  • Fonctionne avec les matériels série DB9
  • Se connecte à des commutateurs, routeurs, scanners de codes barres, unités GPS, dispositifs point de vente, matériel de laboratoire, périphériques de stockage réseau, modems, tablettes graphiques et autres appareils avec un port série 9-broches
  • Transfert de données prend en charge des vitesses allant jusqu'à 230 Kbits/s - deux fois aussi rapide qu’un port série intégré
  • Facile à installer et à utiliser
  • Aucune alimentation externe nécessaire
  • Pèse seulement 2 oz pour le transport commode dans votre sac à dos ou votre ordinateur portable
  • Comprend amovible 3-pi USB câble de Type-A
  • Fonctionne avec n’importe quel ca USB jusqu'à 16 pi.
  • Compatible avec la plupart des systèmes
  • Fonctionne sous Windows (jusqu'à 10) et Mac OS (jusqu'à 10,11), ainsi que les applications Apple Sandbox
  • Extensible avec des téléchargements de logiciels libres
  • Inclut Windows moniteur et données trace logiciel en ligne
  • TAA-compatible
  • Coant avec la loi fédérale d’accords commerce (AVA) achats GSA Schedule

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121623