TRIPP LITE | USA-49WG
Keyspan adaptateur USB-série DB9 à haute vitesse 4 ports Hub

Nº PIÈCE FAB.  USA-49WG
Nº PIÈCE  642872
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Keyspan par USA-49WG USB 4-Port Serial Adapter de Tripp Lite est une solution simple, fiable et peu coûteuse pour connecter des périphériques séries à votre ordinateur en USB. C’est la façon simple d’ajouter des ports série sur un ordinateur sans les tracas d’installer une voiture de série d, éteindre le PC ou brancher un adaptateur d’alimentation externe. La puissance de tirages USA-49WG directement depuis votre ordinateur via la connexion USB. Il suffit de le brancher sur le port USB de votre ordinateur à l’aide du câble fourni, installer le logiciel et vous êtes prêt à vous connecter jusqu'à quatre périphériques série. Cinq voyants (un rouge, quatre vert) affichent l’état du port USB et DB9 en un clin de œil. Avec des taux de transfert de données jusqu'à 460 kbit/s, les USA-49WG peut être utilisé avec n’importe quel matériel de périphérique réseau serial RS-232, ems mod, appareils GPS, téléphones cellulaires, lecteurs portatifs, systèmes point de vente, touchez écrans, instruments médicaux et scientifiques, dispositifs de contrôle de processus industriels, systèmes UPS et plus encore.

Applications

Apparaissent comme des ports COM standard

Caractéristiques

  • Simultanément les 4 périphériques série DB9
  • Se connecte à l’équipement réseau, modems, appareils GPS, téléphones cellulaires, scanners à main, systèmes point de vente, écrans tactiles, instruments médicaux et scientifiques, dispositifs de contrôle de processus industriels, systèmes UPS et autres appareils avec un port série 9 broches
  • Transfert de données prend en charge des vitesses jusqu'à 460 kbit/s - 4 fois plus vite qu’un port série intégré
  • Facile à installer et à utiliser
  • Aucune alimentation externe nécessaire
  • Inclut câble d’USB amovible 6-pi
  • Utilisable avec le câble USB jusqu'à 16 pieds de long
  • 5 LED affichage État du port en un clin d’oeil
  • Compatible avec la plupart des systèmes
  • Fonctionne avec Windows (XP et versions ultérieures) et Mac OS (10,6 par 10,11)
  • Inclut Windows moniteur et données trace logiciel en ligne

Description des spécifications

Voyants  : Montrer l’activité de statut et de données adaptateur

Informations techniques

Connecteurs et contacts en cuivre plaqués or pour une conductivité supérieure plaquée or.

Spécifications  :

Type COUPLEURS
Code UNSPSC 32101517