Complète de câbles | USB2-A-MCB-6er
USB 2,0 A câble micro B, 6 ft.

Nº PIÈCE FAB.  USB2-A-MCB-6ST
Nº PIÈCE  589937
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ce 10' USB A vers Micro USB B câble fournit un connecteur USB A mâle et un connecteur Micro USB B pour créer un moyen simple de connecter des périphériques mobiles à un ordinateur compatible USB pour chaque jour des tâches telles que la synchronisation des données et des transferts de fichiers.

Caractéristiques

  • Construction de prime
  • Décharge de traction moulée
  • Veste de X-traflex
  • Garantie à vie

Description des spécifications

Performance qualité  : bonne
Type de connecteur 1  : USB A mâle
Type de connecteur 2  : USB Micro B mâle
Bande passante ou la vitesse  : prend en charge Hi-Speed, 480 Mbits/s
Calibre  : 28AWG
Conducteur central  : Cuivre étamé
Finition du connecteur  : Nickel
Blindage  : 65 % tresse
UL évalué  : Oui
UL Ra

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121650