Complète de câbles | USB2-AA-MF-25er
2,0 USB A mâle à un câble femelle, 25 pi

Nº PIÈCE FAB.  USB2-AA-MF-25ST
Nº PIÈCE  589924
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câbles USB (Universal Serial Bus) fournissent des vitesses de transmission de signaux numériques de jusqu'à 480Mbps. Câbles USB sont utilisées pour connecter des ordinateurs et des périphériques tels qu’imprimantes, scanners, caméras, claviers, souris et autres dispositifs numériques. Complet U.S.

Caractéristiques

  • USB Type A mâle/femelle de Type
  • Taux de transfert jusqu'à 480Mbps
  • Construction de qualité supérieure paire torsadée blindée
  • Plug and play fonctionnalité pour imprimantes, scanners, claviers et autres appareils numériques
  • Compatible PC et Mac
  • Compatible avec les spécifications USB

Description des spécifications

Performance qualité  : bonne
Type de connecteur 1  : USB A mâle
Type de connecteur 2  : USB femelle
Bande passante ou la vitesse  : prend en charge Hi-Speed, 480 Mbits/s
Calibre  : 28AWG
Conducteur central  : Cuivre étamé
Finition du connecteur  : Nickel
Blindage  : 65 % tresse
UL évalué  : Oui
Evaluation de l’UL

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121650