Complète de câbles | USB2-AB-25er
2,0 USB A mâle à mâle Câble B, 25 ft.

Nº PIÈCE FAB.  USB2-AB-25ST
Nº PIÈCE  589928
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câbles USB (Universal Serial Bus) fournissent des vitesses de transmission de signaux numériques de jusqu'à 480Mbps. Câbles USB sont utilisées pour connecter des ordinateurs et des périphériques tels qu’imprimantes, scanners, caméras, claviers, souris et autres dispositifs numériques. Complet U.S.

Caractéristiques

  • USB Type A mâle vers Type B mâle
  • Taux de transfert jusqu'à 480Mbps
  • Construction de qualité supérieure paire torsadée blindée
  • Plug and play fonctionnalité pour imprimantes, scanners, claviers et autres appareils numériques
  • Compatible PC et Mac
  • Compatible avec les spécifications USB 1.

Description des spécifications

Performance qualité  : bonne
Type de connecteur 1  : USB A mâle
Type de connecteur 2  : USB B mâle
Bande passante ou la vitesse  : prend en charge Hi-Speed, 480 Mbits/s
Calibre  : 28AWG
Conducteur central  : Cuivre étamé
Finition du connecteur  : Nickel
Blindage  : 65 % tresse
UL évalué  : Oui
Evaluation de l’UL  :

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161500