Complète de câbles | USB2-AB-35PROAP
Pro AV / plénum active IT USB A mâle à mâle Câble B, position centrale 35ft

Nº PIÈCE FAB.  USB2-AB-35PROAP
Nº PIÈCE  590887
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pro actif complet AV / IT Plenum USB Extender câbles éliminer la contrainte de longueur 15ft USB permettant de longues connexions USB. Cet actif USB A mâle à mâle Câble B autorise le placement des boîtiers USB jusqu'à 75 pieds plus loin. Câble utilise un Continental Centre

Caractéristiques

  • Construction robuste de qualité professionnelle
  • USB A mâle vers USB B mâle
  • USB compatible jusqu'à 2mbps, rétro-compatible avec USB 480 1,0 normes
  • Pas besoin d’alimentation externe (puissance de tire de la source)
  • Disponible en plusieurs longueurs
  • Haut de gamme tresse cuivre étamé

Description des spécifications

Classe de performance  : mieux
Type de connecteur 1  : USB A mâle
Type de connecteur 2  : USB B mâle
Bande passante  : En 480 Mbits/s haute vitesse, 12 Mbit/s Full Speed et 1,5 MB/s vitesse lente
Blindage  : tresse en cuivre étamé de 80 % et 100 % d’aluminium/mylar wrap
Jauge  : 24/22AWG
J

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161500