Complète de câbles | USB2-AMF-25PROAP
Pro AV / plénum active IT USB A mâle vers un femelle câble, position centrale 25 ft.

Nº PIÈCE FAB.  USB2-AMF-25PROAP
Nº PIÈCE  589940
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pro actif complet AV / IT Plenum USB Extender câbles éliminer la contrainte de longueur 15ft USB permettant de longues connexions USB. Cet actif USB A mâle à un câble femelle autorise le placement des boîtiers USB jusqu'à 75 pieds plus loin. Câble utilise une posi Centre

Applications

Conçu pour fonctionner avec les périphériques USB 2 ou 1,1 y compris les webcams, les tableaux interactifs et des imprimantes. Décharge de traction moulée offre une durabilité sans égale. Un plénum évalué veste permet l’installation dans les plafonds sans l’aide de conduits. Garantie à vie.

Caractéristiques

  • Construction robuste de qualité professionnelle
  • USB A mâle vers USB B mâle
  • USB compatible jusqu'à 2mbps, rétro-compatible avec USB 480 1,0 normes
  • Pas besoin d’alimentation externe (puissance de tire de la source)
  • Disponible en plusieurs longueurs
  • Haut de gamme tresse cuivre étamé

Description des spécifications

Classe de performance  : mieux
Type de connecteur 1  : USB A mâle
Type 2 de connecteur  : Femelle USB A
Bande passante  : En 480 Mbits/s haute vitesse, 12 Mbit/s Full Speed et 1,5 MB/s vitesse lente
Blindage  : 65 % tresse
Jauge  : 24/22AWG
Veste  : Cote de plénum CL2P
UL évalué  : Oui

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121650