Complète de câbles | USB3-A-MCB-15er
3,0 USB A mâle à mâle câble micro B, 15 pi

Nº PIÈCE FAB.  USB3-A-MCB-15ST
Nº PIÈCE  590488
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble SuperSpeed 3,0 de globale prévoit l’utilisation simultanée de vitesses SuperSpeed USB 3 et échanges d’informations non - SuperSpeed USB 2,0 vitesses. SuperSpeed USB apporte des améliorations importantes, puissance et performance à la populaire stan USB

Caractéristiques

  • Fournit une connexion haut débit pour les périphériques de 3,0 micro B USB
  • 3,0 USB A mâle vers USB 3 Micro B mâle
  • Taux de transfert jusqu'à 4,8 Gbit/s
  • Construction de qualité supérieure paire torsadée blindée
  • Plug and play fonctionnalité pour imprimantes, scanners, claviers et autre digi

Description des spécifications

Performance qualité  : bonne
Type de connecteur 1  : USB 3 un mâle
Type de connecteur 2  : USB Micro 3,0 B mâle
Bande passante ou la vitesse  : prend en charge USB 3,0 haute vitesse, 4,8 Gbit/s
Calibre  : 28AWG
Conducteur central  : Cuivre étamé
Finition du connecteur  : Nickel
Blindage  : 65 % tresse
UL R

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121650