Complète de câbles | USB3-AA-MF-10er
3,0 USB A mâle à un câble femelle, 10 pi.

Nº PIÈCE FAB.  USB3-AA-MF-10ST
Nº PIÈCE  590474
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble SuperSpeed 3,0 de globale prévoit l’utilisation simultanée de vitesses SuperSpeed USB 3 et échanges d’informations non - SuperSpeed USB 2,0 vitesses. SuperSpeed USB apporte des améliorations importantes, puissance et performance à la populaire stan USB

Caractéristiques

  • Fournit une connexion haut débit USB 3,0 périphériques
  • 3,0 USB A mâle/femelle de rallonge USB 3 A
  • Taux de transfert jusqu'à 4,8 Gbit/s
  • Construction de qualité supérieure paire torsadée blindée
  • Plug and play fonctionnalité pour imprimantes, scanners, claviers et autres

Description des spécifications

Performance qualité  : bonne
Type de connecteur 1  : USB 3 un mâle
Type de connecteur 2  : USB 3 une femelle
Bande passante ou la vitesse  : prend en charge USB 3,0 haute vitesse, 4,8 Gbit/s
Calibre  : 28AWG
Conducteur central  : Cuivre étamé
Finition du connecteur  : Nickel
Blindage  : 65 % tresse
UL évalué

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161500