Complète de câbles | USB3-AB-3er
3,0 USB A mâle à mâle Câble B, 3 ft.

Nº PIÈCE FAB.  USB3-AB-3ST
Nº PIÈCE  590482
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble SuperSpeed 3,0 de globale prévoit l’utilisation simultanée de vitesses SuperSpeed USB 3 et échanges d’informations non - SuperSpeed USB 2,0 vitesses. SuperSpeed USB apporte un pouvoir considérable et amélioration des performances de la populaire USB s tan

Caractéristiques

  • USB 3 Type A mâle vers Type B mâle
  • Taux de transfert jusqu'à 4,8Gbps
  • Construction de qualité supérieure paire torsadée blindée
  • Plug and play fonctionnalité pour imprimantes, scanners, claviers et autres appareils numériques
  • Compatible PC et Mac
  • Compatible avec la spécification USB

Description des spécifications

Performance qualité  : bonne
Type de connecteur 1  : USB 3 un mâle
Type de connecteur 2  : USB 3 B mâle
Bande passante ou la vitesse  : prend en charge USB 3,0 haute vitesse, 4,8 Gbit/s
Calibre  : 28AWG
Conducteur central  : Cuivre étamé
Finition du connecteur  : Nickel
Blindage  : 65 % tresse
UL est évalué  :

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121650