Complète de câbles | USB3-RJ45
Adaptateur USB-3,0 gigabit ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbit/s

Nº PIÈCE FAB.  USB3-RJ45
Nº PIÈCE  590493
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La 3 USB3-RJ45 USB adaptateur Gigabit Ethernet ajoute qu'un seul port RJ45 ethernet à un port USB activé le système informatique, avec prise en charge pour les connexions réseau Gigabit à bande passante complète, à la différence des adaptateurs USB 2,0. Cet adaptateur de réseau 3 USB compact est en arrière

Caractéristiques

  • USB de 3,0 à côté de l’ordinateur ; Rj45 à câble réseau
  • Intègre des 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet MAC/PHY
  • Prend en charge tous les USB 3,0 power saving mode, U0, U1, U2 et U3
  • Prend en charge USB Super/haute/Full Speed modes avec Bus-puissance ou pouvoir propre dispositif de détection automatique capa

Description des spécifications

Entrée  : 1 x USB 3 A 9 broches ; SuperSpeed mâle
Sortie  : 1 x femelle RJ45
Compatibles réseaux  : Half/full duplex opération 10/100/1000 Mbps
Compatible avec USB interface version 1,1/2/3
Compatibilité de système d’exploitation  : Compatible avec Mac OS/Windows/8/7/XP/Linux/newt

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161500