MERSEN | USM2I
2-pôle UltraSafeTM modulaire porte-fusible avec indicateur pour fusibles midget, amplis 30, 600V

Nº PIÈCE FAB.  USM2I
Nº PIÈCE  559358
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mersen modulaire ultraSafe porte fusibles introduisent un nouveau niveau de sécurité pour la classe CC et midget fusibles jusqu'à 30 ampères. Porte fusibles ultraSafe qualifiées de « doigt sans danger » selon les normes CEI et DIN à une teneur de IP20 de protection, y compris le changement de fusible (wit t h

Applications

Pour tous les circuits jusqu'à 600 volts pour moteurs, circuits de contrôle, transformateurs, etc. ? et pour DC circuits jusqu'à 1000 V DC y compris les applications photovoltaïques.

Caractéristiques

  • IP20 Doigt-Safe
  • Indication facultative fusible visual
  • Montage sur rail DIN
  • Format compact
  • Fusible rapide, sans outil, facile changer outs

Description des spécifications

Volts  : 800 V AC Maximum, 1000 V DC Maximum

Ampères  : 30 a Maximum

SCCR  : 200kA AC, DC 100kA

Spécifications  :

Type FUSIBLES