B + B SMARTWORX | USR602
Heavy Duty convertisseur USB vers série avec une Isolation Port à Port, port 2 - USR602

Nº PIÈCE FAB.  USR602
Nº PIÈCE  523838
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces qualité industrielle, isolé, USB to serial convertisseurs vous permettent d’ajouter deux ou quatre RS-232/422/485 ports à votre PC. Construit aux spécifications robustes, les USR602 et les USR604 offrent isolement de Port à 2 kV. Cela signifie que votre PC en amont est isolé par les appareils de série en aval et les équipements de série en aval sont isolés de l’autre et le PC en amont. Des fonctionnalités supplémentaires comme un boîtier métallique robuste avec panneau et sur Rail de montage options, haute protection ESD, choc et vibration stable et large, des températures de fonctionnement le rendent idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Conçu pour un usage industriel, elles conviennent aussi pour les applications de laboratoire, utilitaires et instrumentation. Support USB 2 pleine vitesse (480 Mbit/s) permet la connectivité avec la technologie informatique moderne.
Les ports série sont configurables pour RS-232, RS-422 et RS-485 (2 fils & 4 fils). Modbus soutien leur permet d’être utilisé avec un large éventail de matériels industriels. Chaque appareil est livré avec Rail DIN et panneau matériel de montage, ce qui donne une flexibilité maximale pour votre installation.

Applications

Conçu pour un usage industriel, elles conviennent aussi pour les applications de laboratoire, utilitaires et instrumentation. Support USB 2 pleine vitesse (480 Mbit/s) permet la connectivité avec la technologie informatique moderne.

Caractéristiques

  • Isolement de Port à 2 kV
  • Protection ESD - 8 kV Contact, 15 kV Air
  • Robuste Metal Case & forte rétention connecteur USB
  • Température de fonctionnement (40C à 80 C)
  • Entrées d’alimentation redondante
  • Compatible Modbus ASCII/RTU
  • Rail DIN & Options de montage sur panneau

Spécifications  :

Type LIMITEUR DE SURTENSION